Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - blanc craie - S920486


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487213277
Réf. Sonepar
01887721327
Réf. Fournisseur
S920486
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette double prise RJ45 propose des performances de grade2 TV jusqu'à grade3 TV (si câble < 50m), téléphone et data haut débit, garantissant une transmission de qualité, pour une connexion optimale dans vos installations. Cette double prise de communication (8 contacts) prend en charge la télévision et les données à haut débit, offrant des performances optimisées pour des connexions stables.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La prise RJ45 Odace est livrée avec son support de fixation intégré, 2 connecteurs clipsés et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Connecteur RJ45 Cat6 STP pour un débit rapide et une connexion stable
- Grade 2 ou 3 selon le type de câble et la longueur
- Maintenance facile grâce au connecteur S One et possibilité de déclipser le support avec connecteur depuis l'avant
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin