Schneider Electric - Odace - prise haut parleur - 1 sortie - anthracite - S540487

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480707162

Réf. Sonepar

01887070716

Réf. Fournisseur

S540487

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

47.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

19.2 mm

Odace prise haut parleur - 1 sortie - anthracite

Les Atouts de l'article:

La prise haut-parleur Odace S540487 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation se fait par vis. Fabriquée en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise haut-parleur est très fiable et résistante. Elle ne contient pas de mercure.