Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat. 6a STP - grade 3 TV (+multimédia) - anthracite - S540477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480707131
Réf. Sonepar
01887070713
Réf. Fournisseur
S540477
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
La prise de données Odace RJ45 S540477 de Schneider Electric, de couleur anthracite, est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Les bornes de connexion de cette prise de données sont IDC. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Elle atteint le niveau de protection IK04. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. La fixation de cet appareil se fait par vis. Elle est sans halogène. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.