Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise RJ45 CPL - anthracite - compatible standard HPAV - 200Mbp/s - S540490

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481167491

Réf. Sonepar

01887116749

Réf. Fournisseur

S540490

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à borne

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

56 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Odace - prise RJ45 CPL - anthracite - compatible standard HPAV - 200Mbp/s

Les Atouts de l'article:

La prise de données Ethernet Odace S540490 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le type de contrôle de cette prise de données est 1 bouton-poussoir. Elle répond bien à la norme EN 50412-2-1, EN 50561-1, EN 55024, IEC 60950-1. L'état est donné par une LED à luminescence douce. Cette prise de données est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Conformité HS atteinte. Lla tension assignée d'emploi est 100/240 V. Ses directives sont 2009/125/CE - écoconception, 2014/30/UE - compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE - directive basse tension.En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. De plus, ses directives sont 2009/125/CE - écoconception, 2014/30/UE - compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE - directive basse tension. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.