Schneider Electric - Odace - prise TV-FM - blanc - pour systeme en serie - fin de ligne - S520452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319044
Réf. Sonepar
01887031904
Réf. Fournisseur
S520452
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
Les Atouts de l'article:
La prise TV/R Odace S520452 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. La prise TV est de type « end-of-line » (prise terminal) et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cette prise TV a un degré de protection IP21D. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Elle ne contient ni mercure ni métaux lourds. Respectueuse de l'environnement, cette prise TV/R est également un produit écologique de qualité supérieure.