Schneider Electric - Odace - prise TV/FM/SAT - anthracite - 1 entrée - S540461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480707094
Réf. Sonepar
01887070709
Réf. Fournisseur
S540461
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
3 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
3 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
38.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24.2 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
La prise TV/SAT/R Odace S540461 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Les bornes de connexion de cette prise TV/SAT/R sont à vis. Elle possède un degré de protection IP21D. Le connecteur SAT est de type F. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, matériau en alliage de zinc, cette prise TV/SAT/R est très fiable et résistante. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son courant nominal est de 350 mA.



