Schneider Electric - Odace - prise TV simple - anthracite - fixation par vis - S540445

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Odace - prise TV simple - anthracite - fixation par vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise étoile / terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 3 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480707032

Réf. Sonepar

01887070703

Réf. Fournisseur

S540445

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

prise étoile / terminale

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

3 dB

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

28.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.1 mm

type de prise:

TV

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...2150 MHz

Odace - blindage TV simple - encastré - anthracite - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

La prise TV Odace S540445 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Les bornes de connexion de ce blindage TV simple sont à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond à la norme EN 50083-4. Elle atteint le niveau de protection IK04. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, matériau en alliage de zinc, ce bouclier TV unique est très fiable et résistant. Elle est sans halogène. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son mode de fixation se fait par vis. Cette prise TV est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le connecteur TV est de type mâle IEC 9.52 mm.