Schneider Electric - Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - blanc - 18W - 3,4A - S520219

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481806987

Réf. Sonepar

01887180698

Réf. Fournisseur

S520219

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.8 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

18 W

Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - blanc - 18W - 3,4A

Les Atouts de l'article:

Le chargeur USB Odace S520219 de Schneider Electric, de couleur blanche, est un mécanisme équipé d'un enjoliveur à 2 bornes. Avec le type de protection contre les surintensités, les surchauffes, les surtensions, les courts-circuits et les surtensions, ce chargeur USB est un gage de sécurité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 18 W. Sa consommation électrique est de 0,1 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Le chargeur USB est en plastique, ce qui le rend aussi résistant que possible.