Schneider Electric - Odace - répéteur wifi - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - bornier vis - blanc - S520465
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481068514
Réf. Sonepar
01887106851
Réf. Fournisseur
S520465
Marque
Schneider Electric
taux de transmission max.:
300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 b/g/n
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Non
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Non
nombre d'AP supportés:
32
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Non
couleur:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
39 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Découvrez le répéteur Wifi de couleur blanche dernier né de la gamme Odace Schneider Electric Il est conforme aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n Il peut fournir des taux de transmission jusqu'à 300 Mbps et supporte le mode de cryptage WPA2 PSK Il fonctionne avec un bouton poussoir en face avant Facile à installer, il se monte sans outil par simple clipsage dans une boîte d'encastrement Son degré de protection est IP20 Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons


