Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - actionneur générique - micro-module - 10A - blanc - S520192
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
mode de pose - installation intégrée
couleur - blanc
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de fixation - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489717681
Réf. Sonepar
01887971768
Réf. Fournisseur
S520192
Marque
Schneider Electric
type de commande:
autre
mode de pose:
installation intégrée
couleur:
blanc
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
40 mm
profondeur d'appareil:
20 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


