Schneider Electric - Odace - sortie de câble - serre câble 6 à 12 mm² - noir onyx - S940662

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213505

Réf. Sonepar

01887721350

Réf. Fournisseur

S940662

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

en dessous

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

32.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

raccords isolés:

Non

Odace - sortie de câble - serre câble Ø 6 à 12 mm² - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21 - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble Odace est conçue pour une gestion propre et sécurisée des connexions, s’adaptant à des câbles de 6 à 12mm de diamètre. La sortie de câble est utilisée pour le raccordement de convecteurs électriques ou sèche serviettes.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La sortie de câble Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son serrage est flexible, grâce à une partie mobile permettant d’ajuster l’esthétique de la sortie de câble en fonction des dimensions du câble. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design moderne et élégant parfaitement affleurant
  • Sortie de câble adaptable pour câbles de 6 à 12mm, idéale pour une gestion sécurisée
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Livrée avec cache de protection peinture transparent pour une installation propre, facile à enlever et remettre