Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes verticaux entraxe 57mm anthracite - S540714


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480706776
Réf. Sonepar
01887070677
Réf. Fournisseur
S540714
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque de finition Odace S540714 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Cette plaque de finition appartient au groupe esthétique Styl. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriquée en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette plaque de finition est très fiable et résistante. Le mode de fixation de cet appareil est clipsable. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Elle présente une finition de surface peinte, avec laquelle elle devient plus résistante à l'usure et à la corrosion. Elle est sans halogène.