Schneider Electric - Odace Styl - plaque 3 postes verticaux entraxe 57mm anthracite - S540716

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480706783

Réf. Sonepar

01887070678

Réf. Fournisseur

S540716

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace - Styl - plaque - anthracite - 3 postes vertical 57mm - H199mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

La plaque de finition Odace S540716 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Cette plaque de finition appartient au groupe esthétique Styl. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. La plaque de finition est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistanta que possible. Son mode de fixation est clipsable. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Elle présente une finition de surface peinte, avec laquelle elle devient plus résistante à l'usure et à la corrosion. Elle est sans halogène.