Schneider Electric - Odace Styl - plaque 3 postes verticaux entraxe 57mm blanc - S520716


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480318467
Réf. Sonepar
01887031846
Réf. Fournisseur
S520716
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
199 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque de finition Odace S520716 de Schneider Electric est blanc. Cette plaque de finition appartient au groupe esthétique Styl. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. La palque de finition est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistant que possible. Son mode de fixation est par clips. Elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Elle est sans halogène sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Pour un montage uniquement vertical avec un entraxe limité de 57mm
- Disponible en 2 ou 3 postes
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré