Schneider Electric - Odace Styl Pratic - plaque support téléphone mobile 1 poste anthracite - S540712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthracitetraitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
- nombre d'unités - 1 
- sens de montage - vertical 
- type de fixation - à clipser 
- matériau - plastique 
- couleur - anthracite 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481158482
Réf. Sonepar
01887115848
Réf. Fournisseur
S540712
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
28 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S540712 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de protection est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. La finition de la surface est brillante. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.







