Schneider Electric - Odace Styl Pratic - plaque support téléphone mobile 1 poste blanc - S520712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
non traitéSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480318399
Réf. Sonepar
01887031839
Réf. Fournisseur
S520712
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
28 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520712 de Schneider Electric est blanc. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Avec 3 x 4 modules. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. La finition de la surface est brillante. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.








