Schneider Electric - Odace - thermostat - blanc - 10A pour plancher chauffant - livré avec sonde - S520507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480319518
Réf. Sonepar
01887031951
Réf. Fournisseur
S520507
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...45 °C
capteur externe:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
50.9 mm
Les Atouts de l'article:
Le thermostat électronique pour plancher chauffant Odace S520507 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son courant nominal est de 10 A. Il répond à la norme 2004/108/CE, 2006/95/CEE, EN 60730-2-9. La température montrée de ce thermostat de sol électronique est assez précise, avec une précision de mesure de +/- 0,5 °C. Il a également obtenu le certificat Cenelec, N. Le fusible associé au thermostat électronique du sol est de 10 A. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Il atteint le niveau de protection IK04. Le thermostat de sol électronique est en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend aussi résistant que possible. Ce thermostat de sol électronique est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).