Schneider Electric - Odace - thermostat fil pilote à ecran tactile noir - S520509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 10 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480320019
Réf. Sonepar
01887032001
Réf. Fournisseur
S520509
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
10 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...50 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à ouverture (NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9005
hauteur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
47 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
Les Atouts de l'article:
Le thermostat électronique Odace S520509 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur noire pour le chauffage. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son type de protection est la protection électronique contre les surtensions, la protection contre la surchauffe, en prenant soin de votre sécurité autant que possible. Il répond à la norme EN 60730-2-9. Les informations affichées incluent les heures, la température en °C. La résolution d'affichage est de 96 x 96 pixels, avec une taille d'affichage de 44 mm et un type d'affichage d'écran OLED. Les informations affichées incluent le mode de fonctionnement, le compteur de temps de fonctionnement, la température en °C, le temps. Le calibre des fusibles associés au thermostat électronique est de 10 A. Le classement IP de cet appareil est IP20. Il ne contient pas de mercure. Son mode de fixation se fait par vis. Le thermostat électronique est en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible.