Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste aluminium brossé avec liseré blanc - S520802J

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480318696

Réf. Sonepar

01887031869

Réf. Fournisseur

S520802J

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Touch - plaque - aluniminium brossé avec liseré blanc - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Stylée et innovante, la gamme Odace Touch de Schneider Electric est une cure de design offrant un intérieur élégant et épuré La gamme offre un mélange délicat de matières, sublimé par un liseré du choix du client, à savoir blanc, aluminium ou anthracite, pour s'adapter à tous les besoins et à tous les intérieurs raffinés Esthétique, la gamme Odace Touch permet un grand choix de finitions avec des placages de matériaux nobles, des formes modernes et intemporelles La gamme Odace Touch dispose d'une finition aboutie jusqu'au contour de l'appareillage, comme cette plaque de finition aluminium brossé avec finition liseré blanc Dotée d'un poste, elle s'ajuste en toute simplicité pour faciliter vos chantiers, par ergots crantés, même sur les murs imparfaits Cette plaque clipsable est en véritable objet de décoration sur les prises multimédias, simples ou interrupteurs de la gamme Odace En plus d'un grand confort d'installation dans votre quotidien, la finition brossé brillant de cette plaque se mêle à merveille dans les intérieurs les plus soignés, pour la satisfaction de tous vos clients, même les plus exigeants



Quelques mots du fabricant :

  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré