Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste Kvadrat ocre avec liseré anthracite - S540802KY

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

jaune

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481088307

Réf. Sonepar

01887108830

Réf. Fournisseur

S540802KY

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

jaune

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Touch - plaque - Kvadrat en tissus ocre avec liseré anthracite - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 1 poste finition Ocre / Anthracite et tissu gris Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Hauteur 85 mm - Profondeur 10mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace



Quelques mots du fabricant :

  • Embellissez votre intérieur avec une finition en textile
  • Plaque de finition simple, en tissu jaune ocre avec liseré blanc
  • Disponible en 1, 2 ou 3 postes et s'adapte à l'ensemble des prises et interrupteurs Odace
  • Affleurant au niveau du mur, se clispe rapidement et avec précision au mécanisme
  • Tissu jaune ocre aussi disponible avec liseré anthracite ou alu