Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste Kvadrat ocre avec liseré blanc - S520802KY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
- nombre d'unités - 1 
- sens de montage - horizontal et vertical 
- type de fixation - à clipser 
- matériau - plastique 
- couleur - jaune 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481088246
Réf. Sonepar
01887108824
Réf. Fournisseur
S520802KY
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
jaune
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 1 poste finition ocre/blanc, tissu gris Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Largeur 85 mm - Hauteur 85 mm - Profondeur 10 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace
Quelques mots du fabricant :
- Embellissez votre intérieur avec une finition en textile
- Plaque de finition simple, en tissu jaune ocre avec liseré blanc
- Disponible en 1, 2 ou 3 postes et s'adapte à l'ensemble des prises et interrupteurs Odace
- Affleurant au niveau du mur, se clispe rapidement et avec précision au mécanisme
- Tissu jaune ocre aussi disponible avec liseré anthracite ou alu








