Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes hor/ver 71mm Kvadrat ocre avec liseré bleu cobalt - S550804KY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481088345
Réf. Sonepar
01887108834
Réf. Fournisseur
S550804KY
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
jaune
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 2 postes finition Ocre / Cobalt - tissu gris Découvrez le bleu cobalt, un coloris inédit en appareillage que vous ne retrouverez que dans le gamme Odace de Schneider Electric, combiné au tissu Kvadrat, un tissu inaltérable pour un style affirmé Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Hauteur 85 mm - Profondeur 10mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace
Quelques mots du fabricant :
- Embellissez votre intérieur avec une finition textile
- Cadre de couverture double postes, en tissu jaune ocre avec bordure bleu cobalt
- Disponible en 1, 2 ou 3 bandes et compatible avec toutes les prises et interrupteurs Odace
- Se fixe rapidement au mécanisme
- Tissu jaune ocre également disponible avec bordure blanche ou anthracite
- Choisissez entre les finitions en tissu Bleu Royal, Jaune Ocre, Blanc Craie, Gris Perle et Ombre.