Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes verticaux 57mm bois nordique avec liseré blanc - S520814M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - bois

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318894

Réf. Sonepar

01887031889

Réf. Fournisseur

S520814M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

bois

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

10 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace Touch - plaque - bois nordique avec liseré blanc - 2 postes vertical 57mm - H142mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520814M de Schneider Electric est de couleur blanc et bois nordique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), bois, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de protection est brillante et mate. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.