Schneider Electric - Odace - va-et-vient - anthracite - 10A - S540204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480706837

Réf. Sonepar

01887070683

Réf. Fournisseur

S540204

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.8 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Odace - va-et-vient - anthracite - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Choisissez une finition raffinée et une ligne moderne pour la plus grande satisfaction de vos clients Cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric s'accommode en toute délicatesse aux intérieurs sobres, purs et élégants Commande d'éclairage simple au design réussi, elle allie à merveille le cercle et le carré, ce qui lui confère de se placer comme touche décorative dans la maison, et d'illuminer chaque pièce avec raffinement Accessible à tous, ce mécanisme encastré est sublimé par une plaque de finition de la même gamme, personnalisable et correspondant aux goûts et envies de chacun Sa fonction interrupteur marche/arrêt sera très facile d'utilisation Avec trois bornes sans vis et un raccord d'alimentation interne, ce va-et-vient anthracite s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation La couleur de cet interrupteur anthracite répond aux tendances actuelles, chics et épurées



Quelques mots du fabricant :

  • Cet interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré