Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - va-et-vient - cobalt - 10A - S550204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481062161

Réf. Sonepar

01887106216

Réf. Fournisseur

S550204

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

bleu

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

5002

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.8 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

bleu

Odace - va-et-vient - bleu cobalt - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Interrupteur va-et-vient 10A bleu cobalt Cet interrupteur a été conçu pour être facile d'installation Il convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré



Quelques mots du fabricant :

  • Interrupteur bidirectionnel pour la commande de l'éclairage
  • A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément