Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - va-et-vient + poussoir - blanc - 10A - S520285

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480318078

Réf. Sonepar

01887031807

Réf. Fournisseur

S520285

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace - va-et-vient et bouton poussoir NO/NF - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

La gamme Odace de Schneider Electric s'invite en toute délicatesse dans les intérieurs les plus soignés Gamme accessible, esthétique, fiable, sûre et riche en finitions, elle constitue une véritable création dans la maison, tel un objet de décoration Ce va-et-vient + poussoir blanc dispose d'un courant assigné d'emploi 10 AX 250 V Unipolaire 2 voies, cet interrupteur + bouton poussoir est très facile à mettre en œuvre, vous promettant un grand confort d'installation En se fixant par vis, il permet une connexion simple et rapide Cet appareillage encastré abrite des mécanismes faibles de profondeur, pour un ajustement des plaques de finition en toute simplicité, par ergots crantés Avec sa commande touche et poussoir (2 touches), il apporte du confort dans l'habitat et s'adapte parfaitement à tous les quotidiens Robuste, il résiste aux UV pour une excellente durabilité