Schneider Electric - Odace - va-et-vient + va-et-vient lumineux - blanc - 10A - LED 1,5mA - S520273

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480318085

Réf. Sonepar

01887031808

Réf. Fournisseur

S520273

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace - va-et-vient + va et vient lumineux ou témoin - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur Schneider Electric Odace S520273 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche avec 2 bascules Il s'agit d'un interrupteur unipolaire 2 voies avec 1 bascule Son courant nominal est de 10AX La fixation de cet appareil se fait par vis Le courant nominal est de 10A Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,6 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant La finition de surface lustrée, garantit une finition brillante et même accueillante Il a un indice de protection IP21D Réalisé en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur est assez fiable et résistant Elle a également obtenu la certification LCIE, NF De plus, cet appareil Green Premium est qualifié de produit écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Il est sans mercure et sans métaux lourds, ce qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles