fin de vie

Schneider Electric - Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W - S520512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de charge - autre

  • type de commande - bouton rotatif

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • profondeur min. de la boîte d'encastrement - 29.3 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480686122

Réf. Sonepar

01887068612

Réf. Fournisseur

S520512

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de charge:

autre

type de commande:

bouton rotatif

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29.3 mm

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de connexion:

borne à vis

traitement de la surface:

laqué / peint

fréquence:

50...50 Hz

qualité du matériau:

thermoplastique

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

cablage en série:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

230...230 V

tension de commande:

230...230 V

transparent:

Non

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

section de conducteur:

1.5...1.5 mm²

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

49.5 mm

Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W

Les Atouts de l'article:

Avec élégance et raffinement, la gamme Odace de Schneider Electric s'accommode à tous les intérieurs soignés et distingués.
Qualitative, astucieuse, ergonomique et facile à installer, la gamme fait le plaisir des professionnels et de leurs clients les plus exigeants.
Apportez une ambiance cocooning dans les maisons de vos clients en créant une ambiance feutrée ou plus éclatante grâce à la mise en place d'un variateur universel dans la pièce.
En toute simplicité, la lumière peut varier selon les envies de chacun.
Ce variateur de lumière rotatif permet une pose encastrée.
Ce variateur va-et-vient est fourni avec griffes.
Il est spécial LED à variation.
Cet interrupteur va-et-vient se fixe par vis ou par griffes, livrées non montées, en toute simplicité.
Ce modificateur de lumière permet un raccordement 2 fils et peut être connecté à un va-et-vient.
Il ne peut pas être associé à un bouton-poussoir.
.