Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - OptiLine 45 - boite de sol - metal - 8 postes 45x45mm - plancher & dalle beton - ISM51638

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45 - boite de sol - metal - 8 postes 45x45mm - plancher & dalle beton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 276 mm

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • largeur de canal - 276...276 mm

  • hauteur de canal - 82...82 mm

  • plage de nivellement - 0...30 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480483127

Réf. Sonepar

01887048312

Réf. Fournisseur

ISM51638

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dimension nominale:

276 mm

finition du couvercle:

rectangulaire

largeur de canal:

276...276 mm

hauteur de canal:

82...82 mm

plage de nivellement:

0...30 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

hauteur min. de la chape de béton:

80 mm

matériau de la paroi latérale:

acier

intégration d'un couvercle de montage:

Oui

possibilité d'intégration de joints:

Oui

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

OptiLine 45 - boîte de sol - métal - 8 postes 45x45mm - plancher & dalle béton - H82mmxL199mxl276mm - IP20 - sol de cavité, sol surélevé, sol à revêtement