Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 3 modules - aluminium - L= 195mm - ISM20420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480273865
Réf. Sonepar
01887027386
Réf. Fournisseur
ISM20420
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
forme:
rectangulaire
couleur:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
195 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
3
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
degré de brillance:
autre
nombre de prises norme française UTE type E:
0
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non


