Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 4 modules - aluminium - L= 240mm - ISM20421

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 4 modules - aluminium - L= 240mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - autre

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480273872

Réf. Sonepar

01887027387

Réf. Fournisseur

ISM20421

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

240 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

4

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Avec dispositif on/off:

Non

OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 4 modules - aluminium anodisé - H60mmxL240mmxl60mm - IP30