Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 5 modules - aluminium - L= 285mm - ISM20422

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 5 modules - aluminium - L= 285mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - autre

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480273889

Réf. Sonepar

01887027388

Réf. Fournisseur

ISM20422

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

285 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

5

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Avec dispositif on/off:

Non

OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 5 modules - aluminium anodisé - H60mmxL285mmxl60mm - IP30