Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 6 modules - aluminium - L= 330mm - ISM20423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
couleur - autre
nombre de raccordements HDMI - 0
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480273896
Réf. Sonepar
01887027389
Réf. Fournisseur
ISM20423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
forme:
rectangulaire
couleur:
autre
nombre de raccordements HDMI:
0
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
330 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
5
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non