Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 1 face de 2,7 à 3,1 m - ISM20101P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 1 face de 2,7 à 3,1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 2700...3100 mm

  • largeur de colonne - 89 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480681974

Réf. Sonepar

01887068197

Réf. Fournisseur

ISM20101P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

2700...3100 mm

largeur de colonne:

89 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

400 mm

profondeur de la colonne:

68 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

autre

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

revêtu

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

revêtu

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

4220 mm²

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 1 face de 2,7 à 3,1 m

Les Atouts de l'article:

Cette colonne est blanc polaire. Il s'agit d'une colonne unilatérale montée sous tension. En aluminium, cette colonne est fiable et résistante. Cette colonne a une possibilité de réglage de fixation au plafond de 400mm. Elle dispose également d'une ouverture frontale de 45mm. Son degré de protection est IP40. De plus, il répond aux normes 73/23/CEE, 93/68/CEE, EN 50085-1, EN 60598-2-2, IEC 1084-2-4, NF C 68-102, SS 424 10 32. .