Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 3,1 à 3,5 m - ISM20109P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme de colonne - ovale 
- hauteur de colonne - 3100...3500 mm 
- largeur de colonne - 90 mm 
- largeur de la partie supérieure - 45 mm 
- couleur de la colonne - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480682018
Réf. Sonepar
01887068201
Réf. Fournisseur
ISM20109P
Marque
Schneider Electric
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
3100...3500 mm
largeur de colonne:
90 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
400 mm
profondeur de la colonne:
116 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
autre
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
revêtu
numéro RAL de la colonne:
9003
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
revêtu
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL de la partie supérieure:
9003
section transversale utile:
7494 mm²
Les Atouts de l'article:
L'OptiLine 45 ISM20109P de Schneider Electric est une colonne fixe à vérin de couleur blanc laqué. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Avec une protection IP30, cette colonne à deux faces dispose d'une finition de surface anodisée. Cette colonne est livrée avec un couvercle fermé. Produit écologique de qualité supérieure, il est conçu avec une utilisation minimale de substances dangereuses et sans mercure. Il a une forme ovale et dispose d'une capacité de réglage de la fixation au plafond de 400 mm. En aluminium, cette colonne est très résistance. Tous les appareils de la gamme sont faciles à installer et à démonter.


