Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 3,9 à 4,3 m - ISM20123P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 3,9 à 4,3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 3900...4300 mm

  • largeur de colonne - 89 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480682087

Réf. Sonepar

01887068208

Réf. Fournisseur

ISM20123P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

3900...4300 mm

largeur de colonne:

89 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

400 mm

profondeur de la colonne:

68 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

autre

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

revêtu

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

revêtu

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

7494 mm²

OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 3,9 à 4,3 m - H3900à4300mmxL116mmxP90mm - IP30 - couleur : blanc polaire (RAL 9003) - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm