Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,45 m - ISM20117P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2450...2450 mm
largeur de colonne - 90 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480682056
Réf. Sonepar
01887068205
Réf. Fournisseur
ISM20117P
Marque
Schneider Electric
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
2450...2450 mm
largeur de colonne:
90 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
116 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
pied
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
revêtu
numéro RAL de la colonne:
9003
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
revêtu
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL de la partie supérieure:
9003
section transversale utile:
7494 mm²


