Schneider Electric - OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,43 m - ISM20210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 430...430 mm

  • largeur de colonne - 89 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480025532

Réf. Sonepar

01887002553

Réf. Fournisseur

ISM20210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

430...430 mm

largeur de colonne:

89 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

68 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure:

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure:

9006

section transversale utile:

442 mm²

OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,43 m, H430mmxL68mm - IP30 - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm