Schneider Electric - OptiLine 45 - colonnette aluminium laqué blanc polaire - 2 faces - 0,7 m - ISM20203P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45 - colonnette aluminium laqué blanc polaire - 2 faces - 0,7 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 700...700 mm

  • largeur de colonne - 90 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480682292

Réf. Sonepar

01887068229

Réf. Fournisseur

ISM20203P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

700...700 mm

largeur de colonne:

90 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

116 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

revêtu

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

revêtu

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

696 mm²