Schneider Electric - OptiLine 45 - eclisse de jonction pour goulotte pvc blanc - ISM10904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 75...185 mm
profondeur du canal d'allège - 55 mm
matériau - plastique
type de construction - coupleur
modèle - symétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480028434
Réf. Sonepar
01887002843
Réf. Fournisseur
ISM10904
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur du canal d'allège:
75...185 mm
profondeur du canal d'allège:
55 mm
matériau:
plastique
type de construction:
coupleur
modèle:
symétrique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PC/ABS
avec compensation de potentiel:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couleur:
blanc