Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 - embouts - ISM10204P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 99 mm

  • profondeur - 56 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480681622

Réf. Sonepar

01887068162

Réf. Fournisseur

ISM10204P

Marque

Schneider Electric

largeur:

99 mm

profondeur:

56 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

OptiLine 45 | OptiLine 70 - plastique - embout - 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 99mm - L 56mm