Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 - passage plancher 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire - ISM20817
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
matériau - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480030673
Réf. Sonepar
01887003067
Réf. Fournisseur
ISM20817
Marque
Schneider Electric
largeur:
75 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
3
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
capacité de charge max.:
0.15 t
température d'utilisation:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP42
qualité du matériau:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
trou en fente:
Non
avec fixation:
Non
démontable:
Non
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Non
adapté aux voitures:
Non
adapté aux camions:
Non



