Schneider Electric - OptiLine 45 - garniture linoleum pour couvercle ISM50636-38 et ISM50530 - ISM50808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 245 mm
largeur - 139 mm
longueur - 245 mm
épaisseur de matériau - 6 mm
entretien du sol - humide
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480031014
Réf. Sonepar
01887003101
Réf. Fournisseur
ISM50808
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension nominale:
245 mm
largeur:
139 mm
longueur:
245 mm
épaisseur de matériau:
6 mm
entretien du sol:
humide
matériau:
autre
ouverture de montage:
rectangulaire
ouverture de montage du couvercle:
Oui