Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 185 mm - té de dérivation - ISM10207P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 97 mm
profondeur - 57 mm
largeur de la dérivation - 75 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480681653
Réf. Sonepar
01887068165
Réf. Fournisseur
ISM10207P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
97 mm
profondeur:
57 mm
largeur de la dérivation:
75 mm
modèle:
capot moulé
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...60 °C