Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle extérieur - ISM10202P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 104 mm
profondeur - 105 mm
nombre de couvercles - 1
angle - 75...135 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480681608
Réf. Sonepar
01887068160
Réf. Fournisseur
ISM10202P
Marque
Schneider Electric
largeur:
104 mm
profondeur:
105 mm
nombre de couvercles:
1
angle:
75...135 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...60 °C


