Schneider Electric - OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 3 modules - ISM20400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
combinaison de prises de courant - triple
nombre de conduits de raccordement - 1
système de connecteur orienté système - Oui
longueur du câble - 0 m
section transversale - 0 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480317484
Réf. Sonepar
01887031748
Réf. Fournisseur
ISM20400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
combinaison de prises de courant:
triple
nombre de conduits de raccordement:
1
système de connecteur orienté système:
Oui
longueur du câble:
0 m
section transversale:
0 mm²
couleur du conduit:
noir
conduit de raccordement sans halogène:
Oui
longueur:
252 mm