Schneider Electric - OptiLine 45 - pied pour aliment. par passage de plancher - pour col. 89 x 68 mm - ISM20820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 38 mm
couleur - autre
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480030703
Réf. Sonepar
01887003070
Réf. Fournisseur
ISM20820
Marque
Schneider Electric
hauteur:
38 mm
couleur:
autre
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
revêtu
sans halogène:
Oui
ajustable:
Non
numéro RAL:
9007



