Schneider Electric - Ovalis - Boîte support 36 mm pour montage en saillie - Blanc - S320762

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482163331

Réf. Sonepar

01887216333

Réf. Fournisseur

S320762

Marque

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Ovalis - Boîte support 36 mm pour montage en saillie - 1 Poste de coloris - Blanc - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette boîte d'encastrement Schneider Electric Ovalis de 36mm est de couleur blanche. De la gamme Ovalis discrète et élégante, cette boîte permet l'installation en saillie d'un appareillage électrique, idéal pour la rénovation d'un intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320762 se compose d'une boîte en saillie de 36mm, de deux vis de fixation et d'un emballage de protection plastique.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette boîte permet une installation en saillie des mécanismes Ovalis lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'installation d'une boîte encastrée. Ses entrées prédécoupées permettent une association aisée avec de la moulure.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, EN 60669-1.



Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages connectés Wiser… Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet l'installation en saillie d'un appareillage électrique
  • Idéal pour la rénovation d'un intérieur
  • S'installe sur une boîte existante ou par vis sur un mur sans boîte
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design