Schneider Electric - Ovalis - bouton poussoir à fermeture - 10A - Anthracite - S340206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482162235
Réf. Sonepar
01887216223
Réf. Fournisseur
S340206
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bouton-poussoir permet de commander un télérupteur ou tout autre mécanisme de commande fonctionnant avec un poussoir comme une ouverture de porte. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340206 se compose d'un mécanisme de poussoir et d'un enjoliveur simple gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 2x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, EN 60669-1. Certifié Cradle to Cradle.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un télérupteur ou un mécanisme de commande avec un poussoir
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance







