Schneider Electric - Ovalis - Chargeur USB-C 65W - Forte puissance pour charge app. mobiles - Blanc - S320406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 1000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482162952
Réf. Sonepar
01887216295
Réf. Fournisseur
S320406
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
1000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30.8 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
0
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
65 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce chargeur USB-C 65W de forte puissance permet d'alimenter smartphones, tablettes, et ordinateurs portables. Son faible encombrement offre une meilleure facilité de câblage. Ce chargeur USB est conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles à partir de 2024. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320406 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme avec le chargeur type C 65W et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le câblage de cette prise se fait avec 2 bornes à vis phase, neutre. Elle peut s'installer dans une boîte de 40mm même s'il est conseillé d'utiliser une boîte de 47mm minimum. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60335-1, EN 61558-1, EN 60950-1.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter smartphones, tablettes et ordinateurs portables avec un USB-C 65W
- Câblage de cette prise avec 2 bornes à vis phase et neutre
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design







